Apsauginės ausinės VeriShield 100 VS120FHV

Prekės Nr.: 097762 VS120FHV
reikia užklausti
Yra sandėlyje
76 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija VeriShield 100
Gamintojo pavadinimas Verishield VS120FHV
SNR vertė (slopinimo vertė) 32 dB(A)
Produkto rūšis Apsauginės ausinės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 097762 VS120FHV
EAN / GTIN 7312550351079
Gamintojo numeris 1035107

Aprašymas

Modelis:

Apsauginės VeriShield 100 serijos ausinės išsiskiria dėl įvairių pritaikymo galimybių skirtingiems galvų dydžiams ir platesnio lankelio. Ilgaamžiški dėklai ilgai trunkantiems darbams. Lengvas, paminkštintas galvos lankelis puikiai priglunda. Minkšta Memory Foam medžiaga užtikrina ausų sandarumą, optimalų dėvėjimo patogumą bei geresnę triukšmo izoliaciją.
SNR = 32dB (H = 36dB, M = 29dB, L = 24dB).

Pastaba:

Higienos rinkinius VeriShield 100 serijai žr. Nr. 097761.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys