Pirštinių pora Tegera® 8801 Infinity 7

Prekės Nr.: 094362 7
  • Minimalus užsakymo kiekis 6 pora
  • Užsakymo žingsniai: 6 pora
reikia užklausti
Yra sandėlyje
250 vnt. yra sandėlyje
  • Pirštinių savybės: Sertifikuota sąlyčiui su maisto produktais
  • Mezgimo technologija: 15G
  • Norma: EN 407

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Turinys 6
Pirštinių savybės Sertifikuota sąlyčiui su maisto produktais
EN 388 4121X
EN 407 X1XXXX
Pagrindo medžiaga Nailonas, spandeksas
Danga Puta iš nitrilo
Dangos variantai Vidinis paviršius
Pritaikymo sritys Tikslumas
Spalva juodas/geltonas
Mezgimo technologija 15G
Norma EN 407
Kontaktinė šiluma iki 100 °C
Paskirtis daugkartin.
Apsaugos kategorija Kategorija II
Pirštinių rūšis Universalios pirštinės
Produkto rūšis Universalios pirštinės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 094362 7
EAN / GTIN 7340118318677
Gamintojo numeris 116-7

Aprašymas

Modelis:

Tegera® 8801 Infinity. Naujosios Infinity serijos universalios pirštinės su jautriais pirštų galiukais ir geru sukibimu. Ypač plonos pirštinės su nitrilo putplasčio ir vandens pagrindu pagaminto PU danga, tinkamos sausoms ir šiek tiek drėgnoms darbo vietoms. Vidinė dalis atspari alyvai. Atsparios kontaktiniam karščiui iki 100 °C.

Standartas:

EN 388; EN ISO 21420
EN 407

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.