{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Multinorm drabužiai Rofa | |
Lytis | Unisex | |
Audinio sudėtis | 60 % modakrilas; 38 % medvilnė; 2 % specialaus pluošto | |
Medžiagos svoris / Audinio tankumas | 220 g/m2 | |
Plovimas | 60 °C margiems skalbiniams | |
Balinimas | nebalinti | |
Cheminis valymas | tausojamas valymas perchloretilenu | |
Džiovinimas | tausojamas džiovinimas (žema temperatūra) | |
Lyginimas | gana karštas, maksimali temperatūra 150 °C | |
Rūbai pagal | DIN EN ISO 1149 antistatinės savybės; DIN EN ISO 11612 apsauga nuo ugnies ir karščio | |
Spalva | geltoni / mėlyni | |
unisex dydis | 2XL | |
Norma | EN ISO 20471; EN IEC 61482-2 | |
Produkto rūšis | Įspėjamieji Polo marškinėliai |
Produkto numeris | 091787 2XL | |
EAN / GTIN | 4046181901831 | |
Gamintojo numeris | 605139235 GR. 2XL |