Ugniai atsparios kelnės 50

Prekės Nr.: 091466 50
Dydžių lentelė
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
32 vnt. yra sandėlyje
  • Audinio sudėtis: 85% medvilnė; 14% poliesteris; 1 % specialaus pluošto
  • Medžiagos svoris / Audinio tankumas: 350
  • Plovimas: 60 °C margiems skalbiniams
  • Rūbai pagal: DIN EN ISO 11611 apsauga suvirinant; DIN EN ISO 11612 apsauga nuo ugnies ir karščio; DIN EN ISO 1149 antistatinės savybės
  • Norma: EN IEC 61482-2; EN 14404; EN ISO 13034

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Ugniai atsparūs drabužiai Blakläder
Lytis Vyriškas modelis
Audinio sudėtis 85% medvilnė; 14% poliesteris; 1 % specialaus pluošto
Medžiagos svoris / Audinio tankumas 350 g/m2
Plovimas 60 °C margiems skalbiniams
Balinimas nebalinti
Cheminis valymas nevalyti cheminiu būdu
Džiovinimas tausojamas džiovinimas (žema temperatūra)
Lyginimas nelyginti
Rūbai pagal DIN EN ISO 11611 apsauga suvirinant; DIN EN ISO 11612 apsauga nuo ugnies ir karščio; DIN EN ISO 1149 antistatinės savybės
Spalva juodos
Dydis UK M
Dydis US M
Dydis ES C50
Dydis NL C50
Dydis SE D116
Dydis DE 50
Dydis FR 44
Dydis IT C50
Norma EN IEC 61482-2; EN 14404; EN ISO 13034
Produkto rūšis Ugniai atsparios kelnės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 091466 50
EAN / GTIN 7330509546727
Gamintojo numeris 156115169994C50

Aprašymas

Modelis:

Ugniai atsparios kelnės su ergonomiškai suformuotais keliais ir lanksčiomis, praktiškomis kišenėmis.
  • Paminkštintų kelių pagalvėlių kišenės dviejuose skirtinguose aukščiuose.
  • Šviesą atspindinčiosios juostelės ant kojų geresniam matomumui.
  • Metalinis užtrauktukas praskiepe.

Standartas:

  • EN 1149-5
  • EN IEC 61482-2, APC 1, ATPV - 16 cal/ cm²
  • EN ISO 11611, klasė 1 / A1
  • EN ISO 13034

EN 14404.
EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1.

Pastaba:

Parduotuvėje pateikti dydžiai atitinka Vokietijos standartinius dydžius. Norėdami sužinoti standartinių dydžių atitikmenis savo šalyje, žiūrėkite dydžių lentelę arba techninius duomenis.
Dydžių lentelę su tarptautiniais dydžių atitikmenimis rasite informacinėje skiltyje mūsų katalogo pabaigoje.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Kelnių / kombinezonų dydžių lentelė

BLAKLÄDER® Mūsų naudinga dydžių lentelė parodys, į kuriuos prekinio ženklo dydžius turite atkreipti dėmesį BLAKLÄDER®

Standartiniai vyriški dydžiai (ūgis 176 cm - 180 cm)
Užsakomas dydis DE Dydis FR/ES Dydis IT Informacija apie gamintoją Dydis INT Liemens apimtis cm Klubų apimtis cm Žingsnio ilgis cm
42 36 44 C42 XS 72 88 77
44 38 46 C44 XS 76 92 78
46 40 48 C46 S 80 96 79
48 42 50 C48 M 84 100 80
50 44 52 C50 M 88 104 81
52 46 54 C52 L 92 108 82
54 48 56 C54 XL 97 112 83
56 50 58 C56 XL 102 116 84
58 52 60 C58 XXL 107 120 84
60 54 62 C60 3XL 112 124 85
62 56 64 C62 3XL 117 128 85
64 58 66 C64 4XL 122 132 85
66 60 68 C66 5XL 128 137 85
68 62 70 C68 5XL 134 142 85
70 64 72 C70 6XL 140 147 85
Liekni vyriški dydžiai (ūgis 182 cm - 186 cm)
Užsakomas dydis DE Dydis FR/ES Dydis IT Informacija apie gamintoją Liemens apimtis cm Klubų apimtis cm Žingsnio ilgis cm
94 40L 40L C94 (146) 80 96 83
98 42L 42L C98 (148) 84 100 84
102 44L 44L C102 (150) 88 104 85
106 46L 46L C106 (152) 92 108 86
110 48L 48L C110 (154) 97 112 87
114 50L 50L C114 (156) 102 116 88
118 52L 52L C118 (158) 107 120 89
Stambūs vyriški dydžiai (ūgis 170 cm - 174 cm)
Užsakomas dydis DE Dydis FR/ES Dydis IT Informacija apie gamintoją Liemens apimtis cm Klubų apimtis cm Žingsnio ilgis cm
21 38C 38C D21 (84) 78 90 74
22 40C 40C D22 (88) 82 94 74
23 42C 42C D23 (92) 86 98 75
24 44C 44C D24 (96) 90 102 76
25 46C 46C D25 (100) 94 106 77
26 48C 48C D26 (104) 98 110 78
27 50C 50C D27 (108) 103 114 79
28 52C 52C D28 (112) 108 118 80
29 54C 54C D29 (116) 113 122 80
30 56C 56C D30 (120) 118 126 81
31 58C 58C D31 (124) 123 130 81
32 60C 60C D32 (128) 128 134 81
33 62C 62C D33 (132) 133 139 81
34 64C 64C D34 (136) 140 144 81

Taip matuojama
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
    Dydis DE Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį