• Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Šiam produktui yra alternatyva

Profesionalus plokščias teptukas medžiagoms, kurių sudėtyje yra tirpiklių 20 mm

Prekės Nr.: 087010 20

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    5,03 € / vnt.
  • Nuo12vnt.
    4,19 € / vnt.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Prekė nebeparduodama
0 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Dydis coliais 3/4 in
teptuko plotis 20 mm
Žaliava Šepetys natūralūs juodi kininiai šeriai
Žaliava Kotas nelakuotas medinis kotas
Viršus 90 %
teptuko forma Skardos apvadas
naudojama dirbant geriausiems dažymo rezultatams
Produkto rūšis Plokščias teptukas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 087010 20
EAN / GTIN 8595026043718
Gamintojo numeris 251020-329

Aprašymas

Modelis:

Gryni juodi kininiai šereliai, 90% Tops, vielinis apvadas, nelakuotas medinis kotas.
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
    Plotis (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį