Atrama privirinama 2 t

Prekės Nr.: 086484 2
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Ąselės plotis B 42 mm
Matmuo C 33 mm
Kaiščio ⌀ D 14 mm
Matmuo E 82 mm
Matmuo F 49 mm
Ilgis L 40 mm
Modelis privirinamas
Leistinoji apkrova 2 t
Produkto rūšis Atrama

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 086484 2
EAN / GTIN 2050001858023
Gamintojo numeris WE.LR_200_FO0139

Aprašymas

Modelis:

Privirinama atrama su lankeliu, pasukamu 180°, raudonai dažyti\a, saugos koeficientas 4.

Pastaba:

SF 4:1 = saugos koeficientas 4.