„Hold fast“ apvalus magnetas 70 mm

Prekės Nr.: 085968 70
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalioji sukibimo jėga 880 N
70 mm
Magneto aukštis 64,5 mm
Magnetinės šerdies medžiaga AlNiCo
tvirtinimo sriegių kiekis 2
Tvirtinimo sriegis magnetinėje galvutėje M8 mm
Svoris 2 kg
Produkto rūšis Apvalus magnetas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 085968 70
EAN / GTIN 2050000965340
Gamintojo numeris E941

Aprašymas

Modelis:

Su sraigtu magneto patraukimui nuo apdirbamos detalės. Su 2 sriegio kiaurymėmis M8 fiksatorių pritvirtinimui.