Cilindriniai magnetai su pritaikomais matmenimis 10 mm

Prekės Nr.: 085928 10
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
215 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalioji sukibimo jėga 40 N
10 mm
Aukštis 20 mm
maksimalus trumpinimo matmuo kitoje pusėje 8 mm
Magnetinės šerdies medžiaga SmCo5
Paviršiaus medžiaga nikelis
maksimalus atsparumas temperatūrai 200 °C
Produkto rūšis Cilindrinis magnetas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 085928 10
EAN / GTIN 2050000965159
Gamintojo numeris E752

Aprašymas

Modelis:

  • Ekranuotas cilindrinis magnetas susu 3-6 kartus stipresne sukibimo jėga nei ferito magnetai.
  • Pritaikymo tolerancija pagal išorės ⌀ h6.
  • Atsparus temperatūrai iki maks. 200 °C.
  • Magneto šerdis iš samario kobalto (SmCo5).

Paskirtis:

Įtempimui, montavimui, tvirtinimui įspaudžiant, įklijavimui arba įliejimui.
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
    ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį