Cilindriniai magnetai su pritaikomais matmenimis 13 mm

Prekės Nr.: 085925 13
reikia užklausti
Yra sandėlyje
100 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalioji sukibimo jėga 10 N
13 mm
Aukštis 18 mm
maksimalus trumpinimo matmuo kitoje pusėje 7 mm
Magnetinės šerdies medžiaga AlNiCo
Paviršiaus medžiaga cinkuotas
maksimalus atsparumas temperatūrai 220 °C
Produkto rūšis Cilindrinis magnetas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 085925 13
EAN / GTIN 2050000965111
Gamintojo numeris E733

Aprašymas

Modelis:

  • Ekranuotas cilindrinis magnetas su magneto šerdis iš AINiCo.
  • Pritaikymo tolerancija pagal išorės ⌀ h6.
  • Atsparus temperatūrai iki maks. 220 °C.

Paskirtis:

Įtempimui, montavimui, tvirtinimui įspaudžiant, įklijavimui arba įliejimui.
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
    ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį