Plokščiasis magnetas be sriegio 25 mm

Prekės Nr.: 085910 25
reikia užklausti
Yra sandėlyje
578 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalioji sukibimo jėga 40 N
25 mm
Aukštis 7 mm
Magnetinės šerdies medžiaga Feritas
maksimalus atsparumas temperatūrai 120 °C
Svoris 19 g
Produkto rūšis Plokščias magnetas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 085910 25
EAN / GTIN 2050000965050
Gamintojo numeris E704

Aprašymas

Modelis:

Ekranuotas cilindrinis magnetas su magneto šerdimi iš kietojo ferito.
  • Cinkuotas paviršius.
  • Atsparus temperatūrai iki maks. 120 °C.

Paskirtis:

Užspaudimui, montavimui, tvirtinimui įspaudžiant / įklijavimui ir fiksavimui / prilaikymui.
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
    ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį