Micromag magnetinis filtras 2 kg

Prekės Nr.: 084362 2
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas MM10
Išorinis ⌀ 125 mm
Išorinis aukštis 315 mm
BSP prijungimo sriegis 1 in
maksimalus magnetinės traukos stiprumas 2 kg
Svoris 5,2 kg
Produkto rūšis Filtras

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 084362 2
EAN / GTIN 2050001738523
Gamintojo numeris MM10/KIT

Aprašymas

Modelis:

Magnetinis filtras, skirtas įmontuoti į mašinų ir įrenginių aušinimo skysčio ir tepalo kontūrą.

Paskirtis:

Patikimai ir nekenkiant aplinkai atskirti magnetines sudedamąsias dalis aušinimo skysčio, tepalo ir šildymo kontūruose, pvz.: staklėse, perdirbimo ir hidraulinėse sistemose. Per kelias sekundes specialus griebtukas Nr. 4363 nuvalo užterštą branduolį.
Nereikia utilizuoti filtro medžiagos. Esant pilnai apkrovai išleidimo vožtuvas sureguliuoja srautą ir − apsaugo nuo užsikimšimo.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys