Pompa statinei, Tipas: 60/200

Prekės Nr.: 084355 60/200
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
104 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas MZE-04
Per taktą pumpuojamas kiekis 0,4 l
Produkto rūšis Pompa statinei

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 084355 60/200
EAN / GTIN 4024937804186
Gamintojas / atsakingas asmuo Samoa-Hallbauer GmbH, Industriestraße 18, 68519 VIERNHEIM, Germany, www.samoa-gmbh.de

Aprašymas

Modelis:

Rankinė pompa statinei, skirta hidraulinei ir variklinei alyvai, mazutui ir dyzelinui pumpuoti. Su 2 colių jungtimis, tinkančiomis 60 ir 200 l statinėms.

Tinka:

Nr. 084241 dyd. 200, Nr. 084242 dyd. 200, Nr. 084243 dyd. 200, Nr. 084270 dyd. 200.

Tiekiama:

Pompa statinei, 1 m plastikinė žarna su išleidimo antgaliu, siurbimo vamzdeliu.