Refraktometras DIGITAL

Prekės Nr.: 084321 DIGITAL
reikia užklausti
Yra sandėlyje
18 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Indikatorius skaitmeninis
Baterijos tipas LR03
Maitinimas Baterijos
Baterijų kiekis 1
Produkto rūšis Refraktometras

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 084321 DIGITAL
EAN / GTIN 4037728721159
Gamintojo numeris 0521015

Aprašymas

Modelis:

  • Matavimo diapazonas: 0 iki 50 %, leistina paklaida: 0,1% Brikso laipsnių
  • Tikslumas: 0,2 % Brikso laipsnių, galima kalibruoti
  • Automatinis temperatūros koregavimas.

Paskirtis:

Greitam ir tiksliam emulsijų koncentracijos nustatymui. Tinka tik su vandeniu maišytinoms aušinimo ir tepimo priemonėms.

Tiekiama:

Kartu su kietu įpakavimu, pipete, naudojimo instrukcija, 1 AAA baterija.

Pastaba:

Atkreipkite dėmesį į aušinančių tepalų pataisinius faktorius! Poliravimo emulsija, pvz., padauginkite iš 2,1 faktoriaus (dyd. ANALOG, tai reiškia, kai rodoma 5%, faktinė vertė yra 10,5%).