PVC lipni juosta 50X33

Prekės Nr.: 083794 50X33
(0,14 € / 1 Metre)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
951 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Lipnios juostos rūšis vienpusė
Pagrindo medžiaga PVC folija
Klijai natūralus kaučiukas
Sukibimas su plienu 0,11 N/mm
Tamprumas 120 %
Stipris tempiant 1,67 N/mm
Ypatybė puikiai priglunda
Paskirtis Sandarinimas; Priklijavimas; Pritvirtinimas; Rišimas; Tvirtinimas; Maskavimas; Klijavimas
atsparus temperatūrai iki 40 °C
Yra pamušalas ne
Laikymo temperatūra 20 °C
Sandėlio oro drėgmė 50 %
Galiojimo laikas nuo pagaminimo datos 12 mėnuo
Spalva raudoni
Ilgis 33 m
Plotis 50 mm
Storis 0,13 mm
Produkto rūšis Lipni juosta

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 083794 50X33
EAN / GTIN 4062406242428

Aprašymas

Modelis:

Universalios lipnios juostos įvairioms sritims, pvz.: remontui, apsaugai, maskavimui ir pakavimui.
Glotni PVC apsauginė juosta iš lanksčios minkštos PVC plėvelės.
Glotniems paviršiams, pvz., medienai, aliuminiui arba stiklui.
Galima naudoti iki 3 savaičių patalpoje ir lauke.

Rekomendacija:

Prieš klijuodami patikrinkite pagrindo tinkamumą.