{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Gamintojo pavadinimas | 4952 | |
Lipnios juostos rūšis | dvipusis | |
Pagrindo medžiaga | PE puta | |
Klijai | Modifikuotas akrilatas | |
Sukibimas su plienu | 6,5 N/mm | |
Tamprumas | 200 % | |
Ypatybė | atsparus chemikalams; atsparus drėgmei; neįkerpama; su UV filtru | |
Paskirtis | Pritvirtinimas; Montavimas | |
atsparus temperatūrai iki | 80 °C | |
Dangalo medžiaga | Popierius | |
Laikymo temperatūra | 15 °C - 35 °C | |
Sandėlio oro drėgmė | 50 % - 70 % | |
Spalva | balti | |
Ilgis | 10 m | |
Plotis | 19 mm | |
Storis | 1,15 mm | |
Produkto rūšis | Lipni juosta |
Produkto numeris | 083783 4952 | |
EAN / GTIN | 4063565115653 | |
Gamintojo numeris | 04952-00525-00 |