Kabelių sąvaržų rinkinys T-Tie, baltos 4,6 mm

Prekės Nr.: 083700 4,6
Rinkinio kaina 100 vnt. (0,10 € / 1 vnt.)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 344 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

maksimalus ryšulio ⌀ 81 mm
Ilgis 300 mm
Plotis 4,6 mm
Medžiaga Poliamidas 6.6
Spalva baltas
Temperatūros ribos −40 °C - 85 °C
Vienetų skaičius 100
Produkto rūšis Kabelių sąvarža

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 083700 4,6
EAN / GTIN 4031026624235
Gamintojo numeris 138-00133

Aprašymas

Modelis:

Tvirti kabelių rišikliai, pagaminti iš poliamido 6.6, iš vidaus dantyti.

Paskirtis:

Montuojama replėmis arba rankomis rišant ir tvirtinant kabelius, laidus ir žarnas.