Kabelių sąvaržų rinkinys T-Tie, baltos 3,5 mm

Prekės Nr.: 083700 3,5
Rinkinio kaina 100 vnt. (0,05 € / 1 vnt.)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 185 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

maksimalus ryšulio ⌀ 50 mm
Ilgis 150 mm
Plotis 3,5 mm
Medžiaga Poliamidas 6.6
Spalva baltas
Temperatūros ribos −40 °C - 85 °C
Vienetų skaičius 100
Produkto rūšis Kabelių sąvarža

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 083700 3,5
EAN / GTIN 5022660329159
Gamintojo numeris 138-00045

Aprašymas

Modelis:

Tvirti kabelių rišikliai, pagaminti iš poliamido 6.6, iš vidaus dantyti.

Paskirtis:

Montuojama replėmis arba rankomis rišant ir tvirtinant kabelius, laidus ir žarnas.