Slėginio užrakto juosta DUAL-LOCK™ SJ3560

Prekės Nr.: 083697 SJ3560
(18,29 € / 1 Metre)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
22 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas SJ3560
Lipnios juostos rūšis Kibi juosta
Klijai Akrilatas
Kiekis pakartotinai užrakinama 1 000
atsparus temperatūrai iki −30 °C - 95 °C
Pritaikymo sritys Vidaus ir išorės darbams
Laikymo temperatūra 20 °C
Sandėlio oro drėgmė 50 °C
Minimali naudojimo trukmė 12 mėnuo
Spalva skaidri
Ilgis 45,7 m
Plotis 25 mm
Storis 5,7 mm
Produkto rūšis Lipni juosta

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 083697 SJ3560
EAN / GTIN 50021200862828
Gamintojo numeris 7000001960

Aprašymas

Modelis:

3M ™ atlaisvinamos tvirtinimo sistemos – alternatyva tradiciniams sujungimo būdams, pvz.: varžtai, kniedės, vinys ar spaustukai.
DUAL-LOCK padidina tempimo jėgą, lengvai ir greitai atidaroma atliekant paprastą judesį.