Multi Surface Citro COVKleen 500 ml

Prekės Nr.: 083113 500
(32,50 € / 1 Litre)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
665 vnt. yra sandėlyje
  • Pavojingų medžiagų ženklinimas: GHS02: liepsna; GHS07 Dėmesio; GHS09 kenksmingas aplinkai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Modelis Purškiklis
Turinys 0,5 l
Spalva skaidri
Forma skyst.
Užsiliepsnoj. temperat. 12 °C
Dinaminis klampumas 5
Pavojingų medžiagų ženklinimas GHS02: liepsna; GHS07 Dėmesio; GHS09 kenksmingas aplinkai
Produkto rūšis Universalus valiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 083113 500
EAN / GTIN 5412386070839
Gamintojo numeris 33342-AA

Aprašymas

Modelis:

Citrusų aromatoMulti-Surface Citro COVKleen Spray purškiamas valiklis tinka įvairių paviršių valymui ir dezinfekcijai. Naudojant šį valiklį greitai ir patikimai pašalinami nešvarumai, alyvos, virusai, bakterijos ir mikrobai nuo metalo, akmens, tekstilės medžiagų ir daugelio plastikų.

Dėmesio:

Atsargiai naudokite biocidinius produktus. Prieš naudojimą visada perskaitykite etiketę ir informaciją apie produktą.