LED ant kaktos tvirtinamas prožektorius su baterija H5-CORE

Prekės Nr.: 081390 H5-CORE
reikia užklausti
Yra sandėlyje
258 vnt. yra sandėlyje
  • IP apsaugos klasė: IP 67

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas H5 Core
IP apsaugos klasė IP 67
Šviesos srautas 200 lm
Šviesos srautas, 2 lygis 15 lm
Šviesos srauto padidinimas 350 lm
Švietimo trukmė 2 h
Švietimo trukmė, 2 lygis 20 h
Maitinimas Baterijos
Baterijų kiekis 2
Baterijos tipas Mignon, AA
Galvos ⌀ 32 mm
Svoris 178 g
Produkto rūšis Ant kaktos tvirtinamas žibintuvėlis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 081390 H5-CORE
EAN / GTIN 4058205020848
Gamintojo numeris 502193

Aprašymas

Modelis:

Galingas pramoninis ant kaktos tvirtinamas LED prožektorius profesionaliam naudojimui.
  • Palenkiama galva ir tolygi fokusavimo funkcija.
  • Intuityvus valdymas ir palaipsninis pritemdymas.
  • Keičiama ir plaunama kaktos juosta.
  • Ledlenser jungiamoji sistema, kaip vientisa sąsaja, leidžia paprastai prijungti didelį priedų asortimentą.

Funkcija:

IP67: yra apsauga nuo laikino panardinimo į vandenį ir apsauga nuo dulkių (nelaidus dulkėms), taip pat apsauga nuo kontakto.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai