Prožektorius W2R-WORK

Prekės Nr.: 081227 W2R-WORK
reikia užklausti
Yra sandėlyje
58 vnt. yra sandėlyje
  • IP apsaugos klasė: IP 54

Produkto detalės

Techniniai duomenys

IP apsaugos klasė IP 54
ATEX zona Nėra
Gamintojo pavadinimas W2R Work
Šviesos srautas 60 lm - 220 lm
Švietimo trukmė 1,5 h - 7 h
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Apšvietimo priemonės LED modulis
CRI vertė 70
Apšvietimo spalvinė temperatūra 6 000 K - 7 500 K
Akumuliatorių kiekis 1
Akumuliatoriaus rūšis Ličio jonai
Akumuliatoriaus talpa 0,63 Ah
Akumuliatoriaus įtampa 3,7 V
Bendras ilgis 176 mm
Bendras plotis 17 mm
Svoris 61 g
Produkto rūšis Darbinis šviestuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 081227 W2R-WORK
EAN / GTIN 4058205032063
Gamintojo numeris 502809

Aprašymas

Modelis:

Tikslus apšvietimas visada po ranka: Ledlenser W2R Work yra įkraunamas patikros prožektorius, skirtas prekybininkams, statybos darbuotojams ir visiems, kurie vertina patikimą apšvietimą kišenėje. Įrodyta Ledlenser šviesos kokybė užtikrina tikslų apšvietimą – LED šviestuvo galvutėje pasirnktinai didelio ploto arba taškinis apšvietimas. W2R Work galima paprastai prikabinti prie kišenės ant krūtinės. Galingą akumuliatorių lengvai ir greitai įkrausite per USB-C. Kitos išmanios savybės yra grublėtas paviršius tvirtam sukibimui, praktinis transportavimo užraktas ir įspėjimo funkcija išsikraunant akumuliatoriui.
  • Kompaktiškas patikros prožektorius su dviem šviesos šaltiniais didelio ploto arba taškiniam apšvietimui.
  • Aukščiausios kokybės tikslus ir tolygus apšvietimas.
  • Tvirtas plastikinis korpusas su neslidžia paviršiaus struktūra ir praktišku spaustuku.
  • Efektyvus ličio jonų akumuliatorius lengvai įkraunamas per USB-C su įkrovimo lygio indikatoriumi; akumuliatoriaus keitimas galimas per Ledlenser-Service.
  • Praktiškas transportavimo užraktas apsaugo nuo netyčinio įjungimo.

Funkcija:

IP54: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (apsaugota nuo dulkių), taip pat pilna apsauga nuo kontakto.