Prožektorius W2-WORK

Prekės Nr.: 081227 W2-WORK
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje
  • IP apsaugos klasė: IP 54

Produkto detalės

Techniniai duomenys

IP apsaugos klasė IP 54
ATEX zona Nėra
Gamintojo pavadinimas W2 Work
Šviesos srautas 40 lm - 160 lm
Švietimo trukmė 10 h
Maitinimas Baterijos
Apšvietimo priemonės LED modulis
CRI vertė 70
Apšvietimo spalvinė temperatūra 6 000 K - 7 500 K
Baterijų kiekis 2
Baterijos tipas Micro, AAA
Bendras ilgis 24 mm
Bendras plotis 17 mm
Bendras aukštis 176 mm
Svoris 42 g
Produkto rūšis Darbinis šviestuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 081227 W2-WORK
EAN / GTIN 4058205032032
Gamintojo numeris 502808

Aprašymas

Modelis:

Tikslus apšvietimas visada po ranka: Ledlenser W2 Work yra akumuliatorinis šviestuvas, skirtas prekybininkams, statybos darbuotojams ir visiems, kurie vertina patikimą įrankį, telpantį į kišenę. Įrodyta Ledlenser šviesos kokybė užtikrina tikslų apšvietimą – LED šviestuvo galvutėje pasirinktinai didelio ploto arba taškinis apšvietimas. W2 Work galima paprastai prikabinti prie kišenės ant krūtinės. Kitos išmanios savybės yra grublėtas paviršius tvirtam sukibimui, praktinis transportavimo užraktas ir įspėjimo funkcija išsikraunant baterijai.
  • Dvi AAA baterijos patikimai ir lengvai tiekia energiją kitam naudojimui.
  • Kompaktiškas kišeninis variantas.
  • Trys apšvietimo variantai, įskaitant fokusuotą taškinę šviesą su atspindinčiu lęšiu lempos galvutėje.
  • Akumuliatorius būsenos rodmuo.
  • Integruotas magnetas lengvai pritvirtinamas prie metalinių paviršių (pvz., ant plieninių laikiklių ar variklių).
  • Pakreipimo mechanizmas leidžia lanksčiai nustatyti padėtį, kad būtų galima optimaliai apšviesti darbo vietą.

Funkcija:

IP54: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (apsaugota nuo dulkių), taip pat pilna apsauga nuo kontakto.