Universali greitojo fiksavimo mova vandens vamzdžiams, Vidinis prijungimo sriegis: 1/2in

Prekės Nr.: 080149 1/2
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
89 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Vidinis prijungimo sriegis (in) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tamaño d1, Rosca interior G1/2 pul
Tipo de producto Acoplamiento
Tipo de conexión Rosca interior
Material latón

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 080149 1/2
EAN / GTIN 4064564402607
Gamintojo numeris WPN 12 IAB
Gamintojas / atsakingas asmuo Lüdecke GmbH, Heinrich-Hauck-Straße 2, 92224 Amberg, Deutschland, www.luedecke.de

Aprašymas

Ejecución:

Conexión roscada G 1/2 rosca interior, con válvula y latón niquelado.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Skrajutės

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Šablonai

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Akcijos

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prisijunkite

Prisijungti

Jūsų kontaktinis asmuo

Nustatyti užsakymą

Jūsų kliento kortelė

Prašome pateikti QR kodą atsiskaitymo metu.
Gauta 
Į prekių krepšelį