Pneumatinis tiesinis šlifuoklis SMP60

Prekės Nr.: 079440 SMP60
reikia užklausti
Yra sandėlyje
35 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas SPM 60 R
Atiduodamoji galia 85 W
maksimalus sūkių skaičius 60 000 min-1
maksimalus oro poreikis 230 l/min
Prijungimo sriegis BSP
Pneumatinė jungtis 1/4 in
Užspaudimo įvorės ⌀ 3 mm
Svoris 0,17 kg
Darbinis triukšmas 68 dB(A)
maksimali vibracija pagal EN < 2,5 m/s2
Ilgis 140 mm
Produkto rūšis Tiesinis šlifuoklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 079440 SMP60
EAN / GTIN 5000630
Gamintojo numeris SPM60R

Aprašymas

Modelis:

ATA − pneumatinis tiesinis šlifuoklis su 3 mm spyruokliuojančia įvore smulkiems frezavimo, šlifavimo ir graviravimo darbams. Integruotas pirminis filtras.
Našus tiesinis šlifuoklis be reduktoriaus, didžiausias sūkių skaičius 60000 1/min.