Akumuliatorinis kabių pistoletas J214EA

Prekės Nr.: 078409 J214EA
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas J-214
maksimalus kabės įkalimo gylis 14 mm
tinkamas kabių tipas E, A
Svoris 2,7 kg
Maitinimas Varomas akumuliatoriaus energija
Produkto rūšis Kabių pistoletas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 078409 J214EA
EAN / GTIN 4009729053683
Gamintojo numeris 031-0356

Aprašymas

Modelis:

Paprasti naudoti ir ergonomiški profesionalūs kabių pistoletai tiksliam plonos ir plokščios vielos kabių ir vinių įspaudimui.
  • Užtaisymo sistema - greitas ir paprastas papildymas.
  • Atstumo ribotuvas lygiagrečiam kabių eilių įspaudimui.
  • Smūgio jėgos nustatymas.
  • Patentuotas apsauginis atblokavimas.
  • Patogu naudoti ir ankštose vietose.
  • Kontrolinis langelis likusių kabių kiekiui patikrinti.
Patogus akumuliatorinis kabių pistoletas rankena su Soft-Touch danga. Saugiklis nuo netyčinio šūvio – daugiau saugumo. LED šviestuvas darbo vietos apšvietimui.

Tiekiama:

Vienas ličio jonų akumuliatorius, įkroviklis ir transportavimo lagaminas.

Pastaba:

Tinkamus atsarginius akumuliatorius rasite Nr. 078408.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys