{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Gamintojo pavadinimas | HG 2120E | |
Naudojama galia | 2 200 W | |
Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
Oro temperatūra | 80 °C - 630 °C | |
Oro srautas, padala 1 | 150 l/min | |
Oro srautas, padala 2 | 300 l/min | |
Oro srautas, padala 3 | 500 l/min | |
Svoris | 850 g | |
Produkto rūšis | Pramoninis fenas |
Produkto numeris | 078321 351403 | |
EAN / GTIN | 4007841351403 | |
Gamintojo numeris | 6010013 |