Pramoninis fenas 008338

Prekės Nr.: 078321 008338
reikia užklausti
Yra sandėlyje
23 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas HG 2620E
Naudojama galia 2 300 W
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Oro temperatūra 50 °C - 700 °C
Oro srautas 150 l/min - 500 l/min
Svoris 840 g
Produkto rūšis Pramoninis fenas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 078321 008338
EAN / GTIN 4007841008338
Gamintojo numeris 008338

Aprašymas

Modelis:

Elektroniniu būdu valdomas pramoninis fenas su tolygiu oro srauto valdymu.
Aukštos kokybės strypo formos pramoninis fenas HG 2620 E profesionaliam naudojimui.
  • Prijungimo kabelis paprastai pakeičiamas.
  • Keičiamas keraminis šildytuvas, apie 800 valandų naudojimo trukmė.
  • Oro slėgis iki 4000 Pa.
  • Temperatūros reguliavimas nuo 50 iki 700 °C naudojant pultą.
  • Oro srauto reguliavimas 150 iki 500 l/min.
  • Apsauga nuo pakartotinio paleidimo.
  • Aušinimo lygis.
  • LCD ekranas ir liekamosios šilumos indikatorius.

Paskirtis:

Plastikų suvirinimui ir formavimui, sutraukimui, dažų pašalinimui, litavimui, džiovinimui, tirpinimui.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys
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
    Tipas Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį