Metalo pjūklas 72365460

Prekės Nr.: 078244 72365460
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas MKAS 355
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Naudojama galia 1 800 W
maksimalus sūkių skaičius 1 300 min-1
Pjovimo disko ⌀ 355 mm
Maksimalus pjūvio gylis 90° 120 mm
Maksimalus pjūvio gylis 45° 90 mm
Svoris 24,4 kg
Tinklo įtampa 230 V
Tinklo dažnis 50 Hz
minkštas paleidimas taip
Produkto rūšis Pjūklas
Nominalioji įtampa 230 V

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 078244 72365460
EAN / GTIN 4014586894447

Aprašymas

Modelis:

Pusiau stacionarus pjūklas efektyviam ir greitam komponentų pjovimui tiek dirbtuvėse, tiek statybvietėje.
  • Didžiausias įmanomas darbo progresas dėl didelio sukimo momento variklio ir mažo sūkių skaičiaus
  • Tikslūs rezultatai ir lengvas apdorojimas dėl minimalaus atspalvio pasikeitimo ir mažiau užvartų dėl pjovimo su aušinimu
  • Aukšta paviršių kokybė dėl specialių siaurapjūklių įvairiems metalams
  • 100% nekibirkščiuoja ir nesusidaro dulkės pjaunant su aušinimu
  • Puikiai subalansuotas rankenos dizainas geresniam kreipimui užtikrinti
  • Itin tiksli, patvari plieno konstrukcija
  • Cokolis iš aliuminio liejinio
  • Sklandus veikimas užtikrina ramų variklio darbą ir taip saugojama mechanika
  • Greitojo užspaudimo įtaisas stalo fiksatoriui
  • Patogus nuolydžio ir kampo nustatymas nuo 0° iki 45°
  • Gylio fiksatorius+paprastas siaurapjūklio pjūklelio keitimas

Paskirtis:

  • Pjūklai iš plieno ir metalo profilių.
  • Skiriamųjų ir įstrižinių pjūvių darymas.
  • Vamzdžių, metalinių varžtų, kampainių ir strypų apdirbimas.

Tiekiama:

1× pjūklas, 1× siaurapjūklis statybiniam plienui, 1× kombinuotas raktas: vidinis šešiabriaunis, 6 mm ir kryžminė geležtė PH 2, 1× vidinis šešiabriaunis 8 mm.