{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Produkto rūšis | Poliruoklis | |
Gamintojo pavadinimas | SE 17-200 RT | |
Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
Naudojama galia | 1 700 W | |
Sūkių skaičiaus diapazonas | 800 min-1 - 3 000 min-1 | |
Sukimo momentas | 17 Nm | |
Įrankio tvirtinimo laikiklis | M 14 | |
Šlifavimo ritinio⌀ | 100 mm - 200 mm | |
Šlifavimo ritinio ilgis | 50 mm - 100 mm | |
Svoris | 2,9 kg | |
Laido ilgis | 4 m |
Produkto numeris | 077754 SE17-200 | |
EAN / GTIN | 4007430323545 | |
Gamintojo numeris | 602259000 |