{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pakuotė | Metabox | |
Gamintojo pavadinimas | SBE 780-2 | |
Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
Naudojama galia | 780 W | |
maksimalus sukimo momentas | 13 Nm; 32 Nm | |
maksimalus sūkių skaičius 1. greitis | 680 min-1 | |
maksimalus sūkių skaičius 2. greitis | 1 900 min-1 | |
Tuščiosios eigos sūkių skaičius | 0 min-1 - 3 100 min-1 | |
maksimalus smūgių skaičius | 58 900 min-1 | |
Gręžimo patrono užspaudimo ribos | 1,5 mm - 13 mm | |
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ pliene | 8 mm; 13 mm | |
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ medienoje | 25 mm; 40 mm | |
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ betone | 18 mm | |
Svoris | 2,6 kg | |
Laido ilgis | 4 m | |
Produkto rūšis | Smūginis gręžtuvas |
Produkto numeris | 075710 SBE780-2 | |
EAN / GTIN | 4007430313454 | |
Gamintojo numeris | 600781500 |