Smūginis gręžtuvas / perforatorius UHEV2860-2

Prekės Nr.: 075576 UHEV2860-2
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje
  • Pakuotė: Metabox
  • Įrankių laikiklio forma: SDS Plus

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pakuotė Metabox
Gamintojo pavadinimas UHEV 2860-2 Quick
Nominalioji įtampa 230
Tuščiosios eigos sūkių skaičius 0 min-1 - 2 100 min-1
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ pliene 13 mm; 6 mm
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ medienoje 35 mm; 30 mm
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ betone 28 mm
maksimalus smūgių skaičius 4 500 min-1
Smūgių energija 3,4 J
Naudojama galia 1 100 W
Įrankių laikiklio forma SDS Plus
Svoris 3,3 kg
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Laido ilgis 4 m
Produkto rūšis Smūginis gręžtuvas / perforatorius

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 075576 UHEV2860-2
EAN / GTIN 4007430306234
Gamintojo numeris 600713500

Aprašymas

Modelis:

Galingi paketai smūginiam gręžimui.
Perforatorius turi didelio našumo smūginį mechanizmą su tiksliu pneumatiniu smūginiu mechanizmu, kuris sukelia smūgius su maksimalia smūgio energija esant minimaliam kontaktiniam slėgiui.
Metabo Quick: greitas gręžimo patrono keitimas be įrankių.
Universalus plaktukas su 4 funkcijomis: smūginis gręžimas, gręžimas dviem greičiais ir iškalimas.
  • Vario-Tacho-Constamattic (VTC) elektronika darbui su medžiaga tinkamu greičiu, kuris išlieka pastovus esant apkrovai.
  • Apsauginė mova: mechaninis pavaros atjungimas, kai grąžtas blokuojamas, užtikrina saugų darbą.
  • Reguliavimo ratukas išankstiniam sūkių ir smūgių skaičiaus pasirinkimui.
  • Dviejų greičių eiga: du gręžimo greičiai efektyviam medienos ir metalo gręžimui.
  • Patvarus Metabo Marathon variklis su apsauga nuo dulkių.
  • Galingas smūginis mechanizmas, tiksliai sumontuotas aliuminio lydinio korpuse: patvarus ir tvirtas.
  • Puiki ergonomija dėl patogaus svorio centro ir patobulintos rankenos formos.
  • Viduje esantis jungiklis apsaugotas nuo pažeidimų ir dulkių.
  • Apsauga nuo pakartotinio paleidimo: apsaugo nuo netyčinio paleidimo po elektros dingimo.
  • Užfiksuojamas jungiklis patogiam ilgalaikiam darbui.
  • Kabelius tausojanti rutulinė įvorė suteikia optimalią judėjimo laisvę dirbant.

Tiekiama:

Kartu su papildoma rankena ir gylio ribotuvu.
Su plaktuko ir greitojo užspaudimo griebtuvais.