LED akumuliatorinė lempa Nulinė versija be akumuliatoriaus GLI182200C

Prekės Nr.: 073205 GLI182200C
reikia užklausti
Yra sandėlyje
64 vnt. yra sandėlyje
  • tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa: Bosch 18 V
  • IP apsaugos klasė: IP 64

Produkto detalės

Techniniai duomenys

tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa Bosch 18 V
Gamintojo pavadinimas GLI 18-2200C
IP apsaugos klasė IP 64
ATEX zona Nera
Šviesos srautas 2 200 lm
Šviesos srautas, 2 lygis 300 lm
Maitinimas Varomas akumuliatoriaus energija
Apšvietimo priemonės LED modulis
Akumuliatorių kiekis 0
Akumuliatoriaus rūšis Ličio jonai
Akumuliatoriaus įtampa 18 V
Svoris be akumuliatoriaus 1 900 g
Produkto rūšis Darbinis šviestuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 073205 GLI182200C
EAN / GTIN 3165140953832
Gamintojo numeris 0601446501

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas akumuliatorinis šviestuvas statybų aikštelei, pasukamas 120° kampu. Individualus valdymas ir reguliavimas naudojant Bosch Connectivity programėlę.

Funkcija:

IP64: Yra apsauga nuo vandens purslų iš visų pusių ir dulkių (nelaidus dulkėms), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

Tiekiama:

Akumuliatorinė lempa be akumuliatoriaus ir įkroviklio.

Pastaba:

Tinkamus atsarginius akumuliatorius ir įkroviklius rasite Nr. 073851073866.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys