JOKER 6000 veržliarakčių / kombinuotųjų terkšlinių veržliarakčių rinkinys 11

Prekės Nr.: 614880 11
reikia užklausti
Yra sandėlyje
188 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas 6000 Joker 11 Set 1
Raktų skaičius 11
Rakto dydis 8 mm; 10 mm; 11 mm; 12 mm; 13 mm; 14 mm; 15 mm; 16 mm; 17 mm; 18 mm; 19 mm
Žiedo padėtis 0 laipsniai
Dantų skaičius 80
Suveikimo kampas 4,5 laipsniai
Medžiaga Chromo molibdeno plienas
Paviršius matinis chromuotas
Pakuotė Sulankstomas dėklas
Raktų dydžių matmenys metrais
Galinis ribotuvas žiaunų pusėje taip
Laikymo funkcija žiaunų pusėje taip
su nulenkiama galvute ne
Perjungiama terkšlė ne
Produkto rūšis Veržliaraktis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 614880 11
EAN / GTIN 4013288167521
Gamintojo numeris 05020013001

Aprašymas

Modelis:

Kaldintas štampuojant. Kilpos pusė su ypač lengvos eigos, tvirta, smulkiadante žiedine terkšle (80 dantų), ypatingai mažas 4,5° suveikimo kampas. Veržliarakčio pusė su dvigubu šešiabriauniu profiliu ir keičiama, grūdinta metaline plokštele tarnauja kaip laikiklis ir galinis ribotuvas, neleidžia detalei išslysti, leidžia dirbti mažu grįžtamuoju kampu.

Apdirbama medžiaga:

Chromo molibdeno plienas, matinis, chromuotas.

Tiekiama:

Po 1 raktą Nr. 614870: dyd. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19