Modelis:
Tvirtas, kompaktiškas dinamometrinis raktas darbui viena ranka, nustatomas skale (Nm ir ft. lb) ir atsilaisvinantis. Tikslumas išlieka ir po keliasdešimt tūkstančių priveržimų, nes visos susidėvinčios dalys pagamintos iš aukštos kokybės medžiagų, o lenkimo strypas dirbant tik trumpam apkraunamas. Pasiekęs sukimo momentą jis iškart grąžinamas į ramybės padėtį. Korpusas ir rankena iš tvirto, kvadratinio skerspjūvio vamzdžio.
Mato vienetai: Nm, lbfft.
Funkcija:
Pasiekęs nustatytą vertę, raktas duodamas signalą (girdimai ir juntamai) atsilaisvina ir jį po to iš karto galima naudoti vėl.
Paskirtis:
Dėl greito reguliavimo idealiai tinka remontui ir mažesnių serijų darbams.
Standartas:
Patikrinta pagal DIN EN ISO 6789.
Pjovimo režimai:
Brėžinio ir formulės legenda:
l1 = svirties ilgis be įstatomo įrankio
l2 = dinamometriniame rakte reguliuojamas matmuo
l3 = svirties ilgis, įskaitant gamyklinio kalibravimo matmenį
l4 = įpjovimo įrankio matmuo
L = bendras įrankio ilgis
T1 = nustatomas sukimo momentas
T2 = nurodytas sukimo momentas
Pastaba:
Sukimo momento tikslumą galima garantuoti tik tada, jei sukimo momento ribos sukalibruotos pagal DIN EN ISO 6789.