Elektroninis dinamometrinis raktas su elektr. varikliu

Prekės Nr.: 655305
reikia užklausti
Tiekiama
18 vnt. yra sandėlyje
  • tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa: Milwaukee tipas B 12 V

Aprašymas

Modelis:

  • Priveržkite varžtą elektr. variklio pagalba. Tada rankiniu būdu priveržkite iki nustatyto tikslingo sukimo momento. Nustatymas ir valdymas atliekamas tiesiogiai ant dinamometrinio rakto.
  • Greitas pranešimas apie sukimo momentą naudojant ONE-KEY™ ataskaitoms kurti.
  • LCD ekranas, ryškios spalvos ir trumpas reakcijos laikas. Grįžtamasis ryšys apie būseną ir susijusios informacijos pateikimas.
  • Įspėjamieji signalai pasirinktinai juntami (vibracija), matomi (LED lemputės ir ekranas) ir girdimas arba derinant kelis. Įspėjimo laiką galima individualiai nusistatyti.
  • Dinamometriniame rakte galima išsaugoti iki 28 000 matavimo verčių.
  • Su kalibravimo atmintimi. Pagal apkrovų kiekį ir laiko intervalą.

Mato vienetai: Nm, ft·lbs, in·lbs, kg·cm.

Standartas:

Sertifikuota pagal DIN EN ISO 6789.

Tikslumas:

pagal laikrodžio rodyklę ±2%, prieš laikrodžio rodyklę ±3%.

Pjovimo režimai:

Brėžinio ir formulės legenda:

l1 = svirties ilgis be įstatomo įrankio
l2 = dinamometriniame rakte reguliuojamas matmuo
l3 = svirties ilgis, įskaitant gamyklinio kalibravimo matmenį
l4 = įpjovimo įrankio matmuo
L = bendras įrankio ilgis
T1 = nustatomas sukimo momentas
T2 = nurodytas sukimo momentas

Tiekiama:

Su 12 V / 2,0 Ah Red ličio jonų akumuliatoriais, įkrovikliais C12C ir tvirtu plastikiniu lagaminu.

Pastaba:

Tinkamus akumuliatorius ir įkroviklius rasite Nr. 073814 ir t.t. bei 073840. Pakartotinį kalibravimą atlieka gamintojas.