GARANT Master Tap INOX mašininis sriegiklis HSS-E-PM TiAlN

Prekės Nr.: 138007
reikia užklausti
Tiekiama
134 vnt. yra sandėlyje
  • Profilio kampas: 60
  • Tolerancijos klasė: 2BX
  • Kreipiančiosios dalies forma: C
  • Sraigtinio griovelio posvyrio kampas: 45
  • Kotas: Cilindrinis kotas su h9

Aprašymas

Modelis:

Galingas sriegiklis, sukurtas specialiai saugiam nerūdijančiojo ir rūgštims atsparaus plieno bei Duplex medžiagų apdirbimui.
45° spiralinis griovelių išsidėstymas sudaro palankias sąlygas drožlių susidarymui, ypač plastiškuose austenitiniuose CrNi plienuose.
  • HSS-E-PM pjovimo medžiaga dar ilgesniam įrankio tarnavimo laikui
  • TiALN-Multilayer naujausios kartos danga
  • Parametrinė drožlių pasišalinimo geometrija užtikrina optimalų lusto formavimąsi ir sukimo standumą

Paskirtis:

UNF coliniams smulkiems sriegiams ASME − B1.1.

Tinkami produktai

Iš tos pačios serijos "Master Tap"
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
    UNF Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį