Modelis:
Tikslus ir kokybiškas įrankis už patrauklią kainą. Prie oksiduoto paviršiaus mažiau prilimpa drožlės.
Paskirtis:
Lėtaeigėms staklėms (maždaug 50 aps./min).
Dantų žingsnis t: (dantų forma).
- 4 mm (BW) − Profiliams ir vamzdžiams, kurių sienelių storis 1,0 − 1,5 mm.
- 5 / 6 mm (HZ) − Vidutiniams profiliams, vamzdžiams ir pilnaviduriams ruošiniams, kurių sienelių storis ar skerspjūvis 1,5 − 20 mm.
- 7 / 8 mm (HZ) − Storiems profiliams ir pilnaviduriams ruošiniams, kurių sienelių storis ar skerspjūvis iki 50 mm.
- 10 − 16 mm (HZ) − Ypač storiems skerspjūviams ir pilnaviduriams ruošiniams virš 50 mm.
Pastaba:
Naujas produktas vietoje Nr. 177050.- Nerūdijančiam plienui (pvz., V2A) labai svarbu tinkamas pjovimo greitis ir tepimas (žr. duomenis žinyne „Metalo apdirbimas pjovimu“, Nr. 110020).
- Radialinio ir galinio mušimo paklaidos yra žymiai mažesnės, kai kada iki 50 %, nei leistinos pagal DIN 1840.