GARANT Master Steel DEEP VHM giliųjų kiaurymių grąžtas cilindriniu kotu DIN 6535 HA 25×D TiAlN

Prekės Nr.: 123893
reikia užklausti
Tiekiama
29 vnt. yra sandėlyje
  • Ašmenys: VHM
  • Modelis: 25×D
  • Smailas kampas: 138
  • Kotas: DIN 6535 HA su h6
  • Vidinis aušinimas: taip, su 40 bar

Aprašymas

Modelis:

Puikus drožlių pašalinimas dėl kintamo griovelių sraigtų žingsnio, kreipiančių žiedų ir papildomų kreipiančiųjų nuožulų didelio tikslumo kiaurymėms. Maksimalus procesų saugumas dėl tiksliai suderintų sistemos įrankių. Gręžimas iki maksimalaus gylio be Co-Pilot. Žymiai padidėjęs įrankio stabilumas dėl sustiprintos šerdies. Padidėjęs darbo našumas ir puikus įrankių tarnavimo laikas lemia ekonomišką aukščiausio lygio gręžimo procesą.

Pastaba:

Užspaudimo griovelio ilgis LC = L2 + 1,5 × DC. Gilioms kiaurymėms nuo 20×D būtina išgręžti pagalbinę kiaurymę grąžtu Nr. 122736. Išgręžus pagalbinę kiaurymę padidinamas darbo proceso saugumas. Nurodytas L/D santykis atitinka mažiausią pasiekiamą gręžimo gylį naudojant atitinkamą giliųjų kiaurymių grąžtą.

Iš tos pačios serijos Peržiūrėti viską
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
    ⌀ DC j6 (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį