Universalus grąžtas su keičiamosiomis plokštelėmis 14 mm

Prekės Nr.: 232310 14
reikia užklausti
Yra sandėlyje
20 vnt. yra sandėlyje
  • Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki: 4×D
  • Kotas: DIN 6535 HE, DIN 6595
  • Grąžto panaudojimas: Centravimas; įkypas pragręžimas; ribotas skersinis gręžimas; Išėmos; įkypas išėjimas; išgaubtas
  • Vidinis aušinimas: taip
  • Pjovimo technika: MTC

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalus ⌀ D 14
Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki 4×D
Kotas DIN 6535 HE, DIN 6595
Grąžto panaudojimas Centravimas; įkypas pragręžimas; ribotas skersinis gręžimas; Išėmos; įkypas išėjimas; išgaubtas
Vidinis aušinimas taip
Pjovimo technika MTC
Naudingasis ilgis L1 56 mm
Iškyšos ilgis LA 80 mm
Koto ⌀ Ds 20 mm
Koto ilgis Ls 50 mm
Maksimali reguliavimo riba Vmax 0,5 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas WOEX 030204
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 239700 6IP (0,6 Nm)
Pjovimo briaunų skaičius Z 1
Bendras ilgis L 130 mm
Produkto rūšis Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 232310 14
EAN / GTIN 4045197551276

Aprašymas

Version:

High stability and very high process reliability.

Application:

For stationary and rotating application.
For holes free of withdrawal scoring and exact dimensional accuracy (approx. ± 0.1 mm).
Also suitable for machines with low drive power. Especially for MTC (Multi Task Cutting) use on the new generation of turning/milling centres (MTM).
With indexable inserts No. 232400232780.

Suitable for:

Inserts WOEX 030204.

Note:

CAUTION!
A disc falls off when the drill exits.
Risk of injury if the component is rotating.
Please take safety precautions.
Counterboring tools with up to 2 steps to your specification available on request. (Minimum order quantity: 2 pieces).
The enquiry form can be found in the eShop on the product page under “Forms”.
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
Šablonai

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Skrajutės

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Akcijos

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript