KOMET KUB Quatron® grąžtas su keičiamomis plokštelėmis Kombinuotas kotas 20 mm

Prekės Nr.: 235502 20
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje
  • Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki: 3×D
  • Kotas: DIN 6535 HE, DIN 6595
  • Grąžto panaudojimas: Centravimas; ribotas skersinis gręžimas; įkypas pragręžimas; Skersinis gręžimas; Gręžimas paketais; Išėmos; įkypas išėjimas; išgaubtas
  • Vidinis aušinimas: taip

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija KUB Quatron®
Nominalus ⌀ D 20
Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki 3×D
Kotas DIN 6535 HE, DIN 6595
Grąžto panaudojimas Centravimas; ribotas skersinis gręžimas; įkypas pragręžimas; Skersinis gręžimas; Gręžimas paketais; Išėmos; įkypas išėjimas; išgaubtas
Vidinis aušinimas taip
Naudingasis ilgis L1 60 mm
Iškyšos ilgis LA 84 mm
Koto ⌀ Ds 25 mm
Koto ilgis Ls 56 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas SOEX 060306 18-..
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 239652 6IP2 (1,0 Nm)
Pjovimo briaunų skaičius Z 1
Bendras ilgis L 140 mm
Produkto rūšis Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 235502 20
EAN / GTIN 4047109024410
Gamintojo numeris U11 72000

Aprašymas

Modelis:

Su kombinuotu kotu
  • Optimizuoti aušinimo kanalai saugiam drožlių pašalinimui.
  • Viršūnės kampas 174° suformuoja beveik lygų kiaurymės dugną.

Paskirtis:

  • Tinka detalės apdirbimui tiek nejudančioje, tiek besisukančioje padėtyje.
  • Sunkioms gręžimo sąlygoms (valcavimo nelygumai, liejinio defektai, pertraukiamas gręžimas).
  • Kiaurymėms su tolerancija ± 0,2 mm.

Su keičiamomis plokštelėmis Nr. 236520236576.

Tiekiama:

Yra užveržimo varžtai (be plokštelių).

Pastaba:

Kiti dydžiai − pagal užklausimą.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys

Plokštelės

Iš tos pačios serijos "KUB Quatron®"