KOMET KUB Centron® gręžimo galvutė 39 mm

Prekės Nr.: 236650 39
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje
  • Grąžto panaudojimas: Centravimas; ribotas skersinis gręžimas; ribotas gręžimas su įkypu išėjimu; ribotas gręžimas su įkypu išėjimu
  • Vidinis aušinimas: taip

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija KUB Centron®
Nominalus ⌀ D 39
Grąžto panaudojimas Centravimas; ribotas skersinis gręžimas; ribotas gręžimas su įkypu išėjimu; ribotas gręžimas su įkypu išėjimu
Vidinis aušinimas taip
korpuso dydis 33
Bazinio laikiklio varžtas 239655 15IP1
Centravimo viršūnės dydis 26
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas WOEX 05T304
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 239655 8IP2 (1,3 Nm)
Pjovimo briaunų skaičius Z 1
Produkto rūšis Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 236650 39
EAN / GTIN 4047109025387
Gamintojo numeris V46 50390

Aprašymas

Modelis:

  • Maksimalus gręžimo gylis iki 8 (9)×D.
  • Tikslus centravimas centravimo viršūne ir kreipiančiąja plokštelės briauna.
  • Standus pagrindinio laikiklio ir gręžimo galvutės sujungimas.
  • Kreipiančiosios ⌀ priderintas prie pjovimo plokštelės su 0,4 mm užapvalinimo spinduliu. Gręžiant kiaurąsias kiaurymes kreipiančiosios ⌀ galima reguliuoti specialia pakišama folija.

Paskirtis:

  • Tinka apdirbti tiek nejudančias, ties besisukančias detales, tiek vertikalioje, tiek horizontalioje padėtyje.
  • Su centravimo viršūne Nr. 236655236657.
  • Su keičiamomis plokštelėmis Nr. 236740237080.

Tinka:

Gręžimo laikiklis Nr. 236652236654.

Tiekiama:

Gręžimo galvutė su kreipiančiąja plokštele (atsarginė kreipiančioji plokštelė Nr. 236658). Nuo ⌀ 65 mm su pjovimo plokštelių įdėklais (pjovimo plokštelių įdėklai reguliuojami išorėje +1 mm per ⌀).