Mini gilintuvas kiaurymėms 90° be dangos

Prekės Nr.: 155600
reikia užklausti
Tiekiama
136 vnt. yra sandėlyje
  • Ašmenys: HSS E
  • Norma: DIN 1866 A
  • Kotas: Cilindrinis kotas
  • Gilinimo pakopos kampas: 90

Aprašymas

Modelis:

Spiralinis gilintuvas su stabiliu kreipiančiuoju kakliuku.
DIN 1866-A / ISO 4205.

Paskirtis:

Kiaurymėms pagal 1 tikslumo klasę (ISO vertės) pagal DIN 69.
Varžtų įleidimui pagal ISO 2009, 2010, 7046, 7047 (DIN 963, 964, 965, 966).

Pastaba:

Dyd. 4,6×2,4 − Nėra DIN nustatyta.
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
    Gilintuvo ⌀ D1 × kūgio ⌀ D2 (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį