Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Mažas laikrodinis indikatorius Compac Padala 0,002 mm, apsaugotas nuo smūgių, Matavimo intervalas / korpuso ⌀: 5/58mm

Prekės Nr.: 433230 5/58

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo intervalas / korpuso ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Pakuotė: tvirta dėžė

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma Gamykliniai standartai
Matavimo ribos (diapazonas) 5 mm
Padalos vertė 0,002 mm
Padalos vertė per rodyklės apsisukimą 0,2 mm
Nuokrypio amplitudė fe 12 µm
Bendra nuokrypio amplitudė fviso 14 µm
Matavimo jėga 1,2 N - 1,7 N
Matavimo prietaisai analoginis
Korpuso ⌀ 58 mm
Pakuotė tvirta dėžė
Produkto rūšis Indikatorius

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 433230 5/58
Gamintojo numeris 555

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas, matinis chromuotas žalvario korpusas, laikrodinio mechanizmo stiklas nedūžtantis.
Jungiamasis antgalis ⌀ 8 mm h6; grūdintas ir šlifuotas.
Labai tikslus modelis.
Svarbiausių detalių lizdai iš nerūdijančiojo plieno.
Centrinė rodyklė skirta 1/1000 mm skalei.
Apvaliosios skalės nulinė rodyklės padėtis nustatoma išoriniu žiedu.
Beveik pastovi matavimo jėga visame matavimo diapazone.
Metalinis korpusas ir itin veiksminga apsauga nuo smūgių. Ypač tvirtas laikrodinis indikatorius. Pagaminta Šveicarijoje.
2/1000 padalos vertė
Matmenys pagal DIN EN ISO 463, 2006. birželio mėn. redakcija.

Priedai pasirinktinai:

Specialūs liestukai Nr. 434900; 434910; 434915.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį