{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | Gamykliniai standartai | |
Įmontuotų baterijų Nr. | 081560 CR2032 | |
Matavimo ribos priklausomai nuo krypties | 0,25 mm | |
Padalos vertė, pasirenkama | mm / coliai | |
Nuokrypio amplitudė fe | 10 µm | |
Matavimo verčių variacijos fu | 7 µm | |
Matavimo rutulio ⌀ | 2 mm | |
Sąsaja | RS232C sąsaja; RS232C sąsaja | |
IP apsaugos klasė | IP 65 | |
Maitinimas | Baterijos | |
Baterijų kiekis | 1 | |
Pakreipimo ribos | 2×100 laipsniai | |
Liestuko ilgis | 41,2 mm | |
Matavimo jėga | 0,07 N | |
Jungiamojo antgalio ⌀ h6 | 8 mm | |
Matavimo prietaisai | skaitmeninis | |
Korpuso ⌀ | 43 mm | |
Produkto rūšis | Svirtinis indikatorius |
Produkto numeris | 436505 0,25/43 | |
EAN / GTIN | 4059192013516 | |
Gamintojo numeris | 4306120 |