Platforminės svarstyklės, tipas DS didelė skiriamoji geba

Prekės Nr.: 479611
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Aprašymas

Modelis:

  • Tvirtos platforminės svarstyklės tinka naudoti kaip siuntų, pramonines arba skaičiavimo svarstyklės.
  • Ekranas su 21 mm aukščio skaitmenimis, gali būti montuojamas ir atskirai su lanksčiu laidu.
  • Tvirta platforma su apsauginiu ekrano dangčiu.
  • Paprastas, aiškus valdymas pasirenkant (taip / ne) ekrane.
  • Galimas maitinimas iš elektros tinklo arba baterija (baterija pagal papildomą užsakymą).
  • Svėrimo vienetai (pvz., varžto svoris) laisvai programuojami.
  • Automatinė pagerinta atskaitos sistema tikslesniam skaičiavimui.
  • Kalibravimo programa CAL: tikslumo nustatymui (tam reikalingas kalibravimo svarelis užsakomas papildomai).
  • Vienetai: pasirenkamas vienetų skaičius 1, 5, 10, 20 vnt.
  • Rodmenų perjungimas iš vienetų į svorio.
  • Skaičiuojamas žinomas konteinerio svoris. Naudinga tikrinant užpildymo lygius.
  • Procentų nustatymas: nukrypimo nuo atskaitos svorio rodmuo % vietoj gramų.
  • KERN universalus prievadas (KUP): leidžia prijungti išorinius KUP sąsajos adapterius (neįtrauktus į tiekimo sudėtį), pvz. RS-232, USB duomenų ir valdymo komandų perdavimui, be montavimo sienelės.

Tiekiama:

su el. tinklo adapteriu 230 V / 50 Hz, apsauginiu gaubtu.

Priedai pasirinktinai:

Vidinis ir išorinis akumuliatorius, kontrolinis svarelis, sieninis laikiklis, spausdintuvas, stovas ir sąsajos adapteris, pvz., RS-232, USB pagal užsakymą.