Aprašymas:
Skiriamoji geba:< 0,0001 mm (< 0,1 µm), perjungiama į 10 µm, 1 µm, 0,5 µm / 0,0005 colio, 0,00005 colio., 0,00002 colio.
Ekranas: 12 mm LCD ekranas.
Sąsaja: Triple I (USB kabelis arba belaidė). Proximity (Sylvac).
Privalumai:
- Linijinė matavimo sistema, tiesiogiai Abbe matavimo ašyje.
- Galima lanksčiai keisti matavimo sistemos skaičiavimo kryptį.
- (Nesisukantis) velenas užtikrina gerą atkartojamumą.
- Perjungiama 0,5 µm, 1 µm ir 10 µm raiška.
- Galimi išankstiniai nustatymai suklio pagalba.
- Matavimo diapazono keitimas metrinis mm / colinis.
- Proximity (Sylvac) sąsaja duomenų perdavimui į matavimų kompiuterį, nuotoliniu būdu arba laidu.
- Iš anksto nustatytos vertės ir tolerancijos vertės įvedimas ir saugojimas.
- Matavimo paviršiai iš kietlydinio, pasirinktinai iš CBN, užtikrina gerą stabilumą.
- min. / maks. vertės išsaugojimas.
Paskirtis:
- labai tiksliam apvalių ir ilgų komponentų matavimui.
- galimos įvairios matavimo paviršiaus formos.
- dirbtuvėse ir matavimo laboratorijose.
Standartas:
DIN 863. DAkkS kalibravimas pagal DIN EN ISO/IEC 17025:2018.
Priedai pasirinktinai:
Papildomai užsakius:
- Radijo ryšio imtuvas IBRit-rf1-USB Steinmeyer Nr. 81 0000 000 11.
- Radijo ryšio siųstuvas Ibrit-RF1-prox Steinmeyer Nr. 81 0000 000 22.
Pastaba:
Gaminys jau DAkkS kalibruotas pagal DIN EN ISO/IEC 17025:2018! Todėl pakartotinis kalibravimas nebėra būtinas.
Versijos su modifikuotais matavimo paviršiais, tokiais kaip kūgis, plokštelė, adata, geležtė, rutulys, ritinys ir kt. pagal užsakymą.