Modelis:
Iš aukštos kokybės plieno, grūdintas (60 ±2 HRC) ir atleistas. Paviršius šlifuotas ir pritrintas. Nuo ⌀ 1,5 mm matmenys užrašyti, 0,1 mm − 0,99 mm be nuožulos. Nuo 1,0 mm viena pusė nusklembta.
2 tolerancijos klasė: Koto ⌀ ±0,002 mm.
Paskirtis:
Prieš naudojimą reikia nuvalyti tepalus, po naudojimo – sutepti.
Pastaba:
Užsakydami
papildomai nurodykite pageidaujamą ⌀, pvz., nr.
483900 dyd. 5
10,08 arba
483920 dyd. 5
10,082.