Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Pneumatinis graviravimo brėžiklis DynaPen®, Tipas: 10850

Prekės Nr.: 079708 10850

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Maitinimas Pneumatiniu būdu varomas
Gamintojo pavadinimas 10850
maksimalus oro poreikis 28,2 l/min
Smūgių dažnis 233 Hz
Prijungimo sriegis NPT
Pneumatinė jungtis 1/4 in
Svoris 0,26 kg
Darbinis triukšmas 79 dB(A)
maksimali vibracija pagal EN 8 m/s2
23 mm
Ilgis 108 mm
Produkto rūšis Graviravimo brėžiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 079708 10850
Gamintojo numeris 10850

Aprašymas

Pastaba:

Tinkamas deimantines mini dildes rasite Nr. 529420.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį