Spinta vertikaliomis lentynomis / stalčiais, gylis 30G 2 ištraukimo elementai 6G, 1 ištraukimo elementas 12G

Prekės Nr.: 943115
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
  • Spintos korpuso keliamoji galia, viduje: 1 000
  • Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas): 100
  • Stalčių ištraukimas: Ištraukimo fiksatorius
  • Hoffmann perforuota sienelė: 9×9
  • Reguliuojamas aukštis kas: 37

Aprašymas

Modelis:

Spinta vertikaliomis lentynomis / stalčiais 30×28G su lengvai ištraukiamais elementais, kurie yra su atskirais fiksatoriais, tokiu būdu galima atidaryti tik vieną elementą. Aluminio rankenėlės su keičiamomis ir vėl iš naujo ženklinamomis juostelėmis.
Ištraukiamų elementų rėmai perforuoti 9×9 mm kiaurymėmis kas 37 mm įrankių laikiklių, lovelių ir perforuotų sienelių kabinimui. Vertikalios spintos yra paruoštos tvirtinti prie grindų arba sienos ir jas būtina nedelsiant apsaugoti nuo virtimo.
Rakinamos cilindrine spyna. Visi ištraukiami elementai yra uždaromi kartu.
Vertikalaus ištraukimo elemento naudingasis plotis 6G prailginimas 150 mm; vertikaliai ištraukiamų elementų naudingasis plotis 12G, ištraukimo elementas 300 mm.
6G ištraukimo elemento keliamoji galia – 175 kg; 12G ištraukimo elemento keliamoji galia – 350 kg.

Priedai pasirinktinai:

Vertikaliuose ištraukimo elementuose gali būti:
lentyna Nr. 943160, perforuota sienelė Nr. 943166, nuožulni lentyna Nr. 943162 ir Nr. 943163, Multifix bėgelis Nr. 943170.

Spalva:

Korpusas ir moduliai šviesiai pilki RAL 7035, priekinė sienelė antracito spalvos RAL 7016, dažyta milteliniu būdu. Stalčių korpusas nekonfigūruojamas, visuomet šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.