Modelis:
Įrengta 40x20G spinta su pertvara. Lentynas galima tvirtinti kas 25 mm. Durys iš vidaus pastiprintos ir uždaromos naudojant 2K Haptoprene® stumiamą rankeną su cilindrine spyna. Niveliavimo cokolis bazinėms spintoms su 4 individualiai reguliuojamomis kojomis grindų nelygumams kompensuoti.
Tiekiama:
Spinta su skiriamąja sienele ir lentynomis.
Spalva:
Korpusas šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, dažytas milteliniu būdu.
Durys antracito spalvos RAL 7016 dengtos milteliniu būdu.
Pastaba:
- Lentynas ir priedus sisteminėms spintoms žr. Nr. 957000−957100
- Sistemines spintas valymo priemonėms ir šluotų spintą su kabliais rasite 98-ajame skyriuje, Nr. 987000−987015
- Sistemines spintas drabužiams ir daiktams rasite skyriuje Nr. 958770−958776.
Pagal TÜV GS sertifikatą visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.